アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の キャンバス用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の キャンバスボード
クレサン張りキャンバス(麻100%)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62907057
品番
131203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
麻100%で、油絵具、アクリル絵具兼用の丈夫な中目キャンバスです
目:中目 アクリル、油彩兼用 高級桐材枠使用
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
アクリル・油彩兼用
種別
F4
寸法(mm)
333×242
タイプ
中目
材質(枠)
高級桐材