クレサン張りキャンバス(麻100%)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62907066 品番 131204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,441
販売価格(税別)
1,310

麻100%で、油絵具、アクリル絵具兼用の丈夫な中目キャンバスです
目:中目 アクリル、油彩兼用 高級桐材枠使用

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 仕様アクリル・油彩兼用 種別F6 寸法(mm)410×318 タイプ中目 材質(枠)高級桐材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする