画像準備中

Muワトソン水彩紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード62907093 品番135150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200

絵具の発色がとても良い紙です。
少し黄みがかった紙色で紙肌は中目の最高級水彩紙です。木綿繊維を主原料として、発色が良く紙肌も強靱で毛羽立ちもありません。初心者から上級者まで幅広くお使いいただける水彩紙です。 絵具ののりが良く、適度ににじみ止めがしてあります。また、紙の表面が強く、強いタッチで描いても剥げません。水ぬれ強度も高く、乾燥後波をうったようなひずみもありません。
サイズ:4:61091x788mm斤量:厚口190g。セット内容:10枚入

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 仕様4:6、厚口、ナチュラル 寸法(mm)1091×788 質量(g)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする