ユニバーサル工業
ユニバーサル工業の 物品棚/収納用品
ユニバーサル工業の 軽・中量棚
ユニバーサル工業の 軽・中量棚本体(単体)
軽量ボルトレスラック M200
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
間口(mm)
860
奥行(mm)
300
高さ(mm)
1800
注文コード
62907679
品番
M6330-5R
参考基準価格(税別)
¥45,280
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトレスラックです。ビスは1本も使用していません。組立ては、従来タイプの1/3に短縮。
耐荷重(kg/段)
200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
860×300×1800
段数
5
形状
連結型
高さ(mm)
1800
用途
事務所でのファイルの保管や倉庫での軽量物の保管に便利な商品です。
奥行(mm)
300
間口(mm)
860
棚段数
5
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
※棚段数は天棚板を含みます。
※棚間口寸法Wは柱芯々(mm)です。
※本体外寸法はH+5・W+45・D+5mmです。
※有効間口寸法は、W-44mmです。
※有効奥行寸法は、D-20mmです。
※有効棚段間隔寸法は、棚段間隔寸法-35mm(最上段-60mm)です。
※支柱寸法はHX40mmX40mmです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300