郵便受箱

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62910207 品番SMP-37-3FF
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付

タイプ3戸用(横型) 投函タイプ前入れ前出し 施錠方法静音ダイヤル錠 仕様前入前出 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277 仕上本体・扉/No.4仕上 材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62910207
2024-09-05
用途:
集合ポスト交換
不動産業

少し、商品に汚れがありましたが、使用には問題なかったので設置しました。
また、使わせていただきます。

対象商品:
62910207
2020-02-27
用途:
テナントさんが増えたため購入
運輸・通信業

まだ取付はしておりませんがイメージ通りでシンプルかつ使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする