郵便受箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62910216 品番SMP-27-2FF
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。

タイプ2戸用(縦型) 投函タイプ前入れ前出し 施錠方法静音ダイヤル錠 仕様前入前出 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×200×277 仕上本体・扉/No.4仕上 材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする