無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62911704 品番BE425M-JP
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応

充電時間(時間)8 出力容量(VA/W)425/255 定格入力電圧(V)100 コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個 仕様サージ・ノイズフィルターあり 質量(kg)2.95 取付方式ラックマウント不可 規格TUV 消費電力(W)通常時/4、充電時/13 定格電力(W)255 ケーブル長(m)1.5 幅(cm)25.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×253×105 運転方式常時商用 保存温度(℃)-20〜50 出力周波数(Hz)50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない) 出力波形矩形波 バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140.2×253.5×105 定格入力電流(A)6 寿命期待寿命3〜5年(5〜25℃) 保証期間3年間 ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(7A) 出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz)50/60±5(自動検出) 容量(VA)425 定格電力(VA)425 ケーブル長(mm)1520 最大出力電力(W)255 定格出力電圧(V)100 入力電圧許容範囲(V)87〜114(初期設定) 動作温度(℃)0〜40 適合バッテリー鉛蓄電池 プラグ形状日本用 2ピン 入力電圧範囲(V)87〜113 切替時間通常4/最大10ms バッテリー寿命3〜5年 相対湿度(%RH)0〜95

商品説明動画

初回起動方法
この動画は、9人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
ディスクトップPC
株式会社吉田製作所 様

これまでは大きな筐体のUPSを使ってきましたが、これはコンパクトで形も良く保証もあり良いと思います

対象商品:
62911704
2022-03-05
用途:
防犯カメラの停電記録バックアップ

他社製のものはバッテリーが2年で寿命となってしまったため、今回はこちらに買い替えてテスト中、カメラ6台を3時間録画できました。

1人が参考にしています
対象商品:
62911704
2021-11-22
用途:
ネットワーク機器の停電対策
坪井技研 様

停電時にネットはともかく、電話も不通になるので、ネットワーク関係機器をまとめて電源対策しました。APCは老舗で交換バッテリーも心配無いので、安心して使えます。当事務所もすべてAPCで揃えています。
希望はコンセントの間隔を昨今の各種アダプタに対応できるよう、もう少し広めにしてくれると有りがたいですね。

対象商品:
62911704
2022-02-18
用途:
パソコン電源
クリーンルック株式会社 様 (建設業・工事業)

急なブレーカー落ちでも安心になりました
ありがとうございます

対象商品:
62911704
2021-03-29
用途:
RaspberryPi用のBackup電源として
株式会社東工舎金属製作所 様

RaspberryPi用のBackup電源としてすでに9台購入しました。
ラズパイですのでこの容量でも十分です。

対象商品:
62911704
2020-12-22
用途:
業務PCの停電対策

停電時に、効果を発揮してくれません。
4台購入し、それぞれに1台ずつパソコンを接続しましたが、停電時にいずれも効果がありませんでした。停電と同時にパソコンも電源が落ちてしまいました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする