‐ とっても便利箱 TENMA(天馬) 62911835 ‐ とっても便利箱 TENMA(天馬) 62911835

とっても便利箱

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード62911835 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,024
この商品は外寸法・高さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

押入れや棚のすき間のデッドスペースを有効活用できる。サッと引き出せる便利な取っ手付き収納ケース。
高いとこでも低いとこでもとっても便利。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×550×250 ベージュ トラスコ品番836-0014 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.6 フタあり 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×440×230 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)250 収納の目安トレーナー約9枚 外寸法・奥行(mm)550 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする