曜日別特売
‐ PRXピタッ!と伸びるん棚 TENMA(天馬) 62912088

PRXピタッ!と伸びるん棚

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット(4個)
内容量1セット(4個)注文コード62912088品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

前後・左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用。
幅方向は無段階伸縮式(約76cmから93cmまで、伸縮幅約17cm)、高さは4段階(約36cm/38cm/40cm/43cm)高さ調節可能。

トラスコ品番836-0032材質(棚板・脚)PP、(脚柱)スチール鋼管粉体塗装、(ストッパー用ボタン)真鍮、(ボタン用スプリング)ばね鋼質量(kg)1.5ベージュ耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~930×370×360~430下部寸法(mm)(棚下)幅690~860×高さ310~380
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする