天馬
天馬の 収納家具
天馬の クローゼット・押入れチェスト
PRXルームケースプチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
62912718
品番
A4‐23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,848
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる収納に対応できる小物収納ケースです。
人気のルームケースが、小物収納サイズになって新登場。
色
カプチーノ
材質
(本体)ポリプロピレン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×360×330
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(浅)220×315×70、(深)220×315×110
収納の目安
(浅)A4用紙:500枚、(深)A4用紙:1000枚
注意
※キャスター非対応。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません