TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 内装商品
TENMA(天馬)の 収納用品
TENMA(天馬)の クローゼット収納
PRXルームラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
62912736
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
組み合わせ自由、使い方いろいろ。収納を最適に整理整頓できる「おしゃれラック」
時代は「隠す収納」ではなく、「見せる収納」へ。こだわった機能とデザイン性の高いラックが新登場。
付属品
連結パーツ4個、キャップ4個
トラスコ品番
857-6593
材質
(本体・パネル)ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
SS
質量(g)
380
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×180×130
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(表)330×145×100、(裏)340×135×20
収納の目安
DVD23枚
注意
※差込式キャスター30 ストッパー付き対応(別売)
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※軒先渡しの商品になります。