TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ
TENMA(天馬)の バックルコンテナ
PRX フリーボックス ハンドル付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
62912788
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
有効内寸法・幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
どこにでも馴染むホワイトのフタと中身の判別がしやすいクリアカラー。
片手で運べるフタ付収納ボックスです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
500×360×290
色
ホワイト
トラスコ品番
835-9995
材質
(フタ・本体・ハンドル・ロック・コロ)ポリプロピレン
質量(kg)
1.4
耐荷重(kg)
5.5
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
500
外寸法・高さ(mm)
290
外寸法・奥行(mm)
360
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
275
有効内寸法・高さ(mm)
247(突起含まず)
有効内寸法・幅(mm)
415
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません