‐ PRXルームラック TENMA(天馬) 62912806

PRXルームラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード62912806 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

組み合わせ自由、使い方いろいろ。収納を最適に整理整頓できる「おしゃれラック」
時代は「隠す収納」ではなく、「見せる収納」へ。こだわった機能とデザイン性の高いラックが新登場。

付属品連結パーツ4個、キャップ4個 トラスコ品番857-6643 材質(本体・パネル)ポリプロピレン ミルクブラウン サイズSS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×180×130 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表)330×145×100、(裏)340×135×20 収納の目安DVD23枚
注意
※差込式キャスター30 ストッパー付き対応(別売)
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※軒先渡しの商品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする