TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 内装商品
TENMA(天馬)の 収納用品
TENMA(天馬)の クローゼット収納
PRXルームラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
62912867
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
組み合わせ自由、使い方いろいろ。収納を最適に整理整頓できる「おしゃれラック」
時代は「隠す収納」ではなく、「見せる収納」へ。こだわった機能とデザイン性の高いラックが新登場。
付属品
連結パーツ4個、キャップ4個
トラスコ品番
857-6637
材質
(本体・パネル)ポリプロピレン
色
ミルクブラウン
サイズ
M
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×280×260
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(表)330×245×230、(裏)340×235×20
収納の目安
500mLペットボトル8本
注意
※差込式キャスター30 ストッパー付き対応(別売)
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※軒先渡しの商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません