PRX伸びるん棚 クローゼット用 レギュラータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4箱×2台) 注文コード62912912 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

前後・左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用。
幅方向は無段階伸縮式(約76cmから93cmまで、伸縮幅約17cm)、高さは4段階(約36cm/38cm/40cm/43cm)高さ調節可能。

トラスコ品番857-6021 材質(棚板・脚)PP、(脚柱)スチール鋼管粉体塗装、(ストッパー用ボタン)真鍮、(ボタン用スプリング)ばね鋼 質量(kg)1.4 ベージュ 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760〜930×250×360〜430 下部寸法(mm)(棚下)幅690〜860×高さ310〜380
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする