TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 洗濯用品
TENMA(天馬)の 物干し/スタンド
PORISH組立式伸縮布団干しX型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62913007
品番
PS-07K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
857-6660
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂 、ポリエチレン、(ハンガーかけ)ステレンス、(金属部品)スチール(メッキ)
質量(kg)
4.9
耐荷重(kg)
全体20
使用の目安
布団4枚(セミダブル2枚+シングル2枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
108〜241×57×87〜125
収納時寸法(cm)
幅108×奥行9×高さ87〜94
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません