TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 洗濯用品
TENMA(天馬)の 物干し/スタンド
PORISH組立式スタンド物干しパラソル型3段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
62913034
品番
811000358
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
しっかり干せて。組立て簡単シンプルで使いやすい。
トラスコ品番
857-6666
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ポリエチレン、(金属部品)スチール(メッキ)
質量(kg)
1.9
耐荷重(kg)
全体10
使用の目安
幅16×奥行16×高さ201
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
82×82×169
アズワン品番
65-0400-19
収納時寸法(cm)
幅16×奥行16×高さ201
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません