F6504 フィッツプラス (脚タイプ) TENMA(天馬) 62913436

フィッツプラス (脚タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 収納の目安各引出しにトレーナー約8枚 注文コード62913436 品番F6504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は収納の目安など12種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと安心感を追及した、リビングにもオススメのチェスト。引出しの安全ロック仕様など、機能も充実しています。
インテリア性のあるデザインで、ナチュラルなテイストからアジア・クラシックなテイストにも幅広く対応。素敵な空間作りをお手伝いします。

(天板)オーク、(本体)ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×410×850 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×345×150(×4段) 収納の目安各引出しにトレーナー約8枚 付属品差込式脚 トラスコ品番835-9944 材質(本体・引出し・ロック、ローラー)ポリプロピレン、(脚)ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、(前パネル)スチロール樹脂、(天板)MDF化粧板
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※差込式キャスター対応(別売)
※フィッツ差込式キャスター(ストッパー付き)対応(別売)
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする