‐ PRX ピタッと伸びるんキャリー TENMA(天馬) 62913804 ‐ PRX ピタッと伸びるんキャリー TENMA(天馬) 62913804 ‐ PRX ピタッと伸びるんキャリー TENMA(天馬) 62913804 ‐ PRX ピタッと伸びるんキャリー TENMA(天馬) 62913804 ‐ PRX ピタッと伸びるんキャリー TENMA(天馬) 62913804

PRX ピタッと伸びるんキャリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 62913804 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

押入れやクローゼット等、使う場所の奥行にピタッと合わせて出し入れできるキャリー誕生。
奥行は無段階伸縮式(約54cmから76cmまで)で調節可能。

耐荷重(kg)30 荷台寸法(mm)540〜760×370 床面高さ(mm)110 質量(kg)1.5 ベージュ トラスコ品番836-0031 材質(棚本体・ジョイント)PP、(パイプ)スチール鋼管粉体塗装、(取っ手)スチール粉体塗装、(キャスター)PP/スチール、(すべり止めシール)EVA 材質(車輪)ポリプロピレン 荷台寸法(幅)(mm)370 荷台寸法(奥行)(mm)540〜760
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする