TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の 収納ボックス
TENMA(天馬)の インナーボックス
ビデオ・新書いれと庫
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(18個)
注文コード
62914513
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
ビデオ入れとして、ビデオテープが整理可能な、ビデオテープボックス。透明タイプで中身も見やすい。
色
オールクリア
付属品
仕切板
トラスコ品番
836-0005
材質
(本体)ポリプロピレン、(仕切板)スチロール樹脂
質量(g)
650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×450×210
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×400×195
収納の目安
ビデオ約15本、新書約26冊、PSPゲームソフト約26枚
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません