TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の 収納ボックス
TENMA(天馬)の インナーボックス
コミック本いれと庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
62914522
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マンガ本の整理に最適な収納ボックス。透明タイプで中身も見やすい。
蓋の両端にロックが付いているので、大切な収納物をがっちりロックします。
色
オールクリア
付属品
仕切板
トラスコ品番
836-0006
材質
(本体)ポリプロピレン、(仕切板)スチロール樹脂
質量(g)
690
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×450×200
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×400×185
収納の目安
コミック本約26冊、大判コミック本約22冊
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません