TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の PCアクセサリー
TENMA(天馬)の メディア収納用品
TENMA(天馬)の CDボックス
DVDいれと庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18個)
注文コード
62914583
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
DVD約26枚、PS2やWii、xboxなどのゲームソフトも整理可能。透明タイプで中身も見やすい。
色
オールクリア
付属品
仕切板
トラスコ品番
836-0009
材質
(本体)ポリプロピレン、(仕切板)スチロール樹脂
質量(g)
730
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×450×210
収納枚数(枚)
26(DVD)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×390×195
収納の目安
DVD約26枚、Wiiゲームソフト約28枚、Xboxソフト約26枚
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
175×450×210
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
145×390×195
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません