MP-10-VVEC-V4 電磁パルス定量ポンプ MP型 トーケミ 62914942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁パルス定量ポンプ MP型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62914942 品番MP-10-VVEC-V4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

操作はボリュームダイヤルを回すだけの簡単アナログタイプ。
電源ON-OFFによる単動運転。

吐出量(mL/min)21(0.1MPaG時)、12(最高吐出圧時) 付属品ホース(3m)、+ドライバー、M5取付ボルト・ナット×2本、フート弁、チャッキ弁、エア抜きポンプ 質量(kg)約2.5 保護構造IP65 消費電力(W)15 電源フリー電源(単相100〜240V、50/60Hz) 最大電流(A)1.9 接続テトロンブレード入り軟質塩ビホース(Φ4×Φ9mm) 最高吐出圧(MPaG)1.5 使用できる主な薬品硫酸バンド、硫酸第一鉄・第二鉄 絶縁階級B種 表示モード(吐出量)% 動作周囲温度(℃)〜40 ストローク数(spm)0〜180 操作パネル固定 警報の表示LED表示灯 操作方式ボリューム

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする