テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
スチールローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62915598
品番
S3212-300510
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
・ローラー肉厚は1.2mmです。
・Φ8パイプシャフトを使用しています。
材質(フレーム)
スチール
材質(ローラー部)
スチール
ローラーピッチ(mm)
50
肉厚(mm)
1.2
ローラー径(Φmm)
31.8
ローラー耐荷重(kg/本)
30
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
1000
フレーム(mm)
50X25X2.3t
用途
軽・中荷重品搬送に最適です。
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650