スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62915607 品番 S3212-400510
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・ローラー肉厚は1.2mmです。
・Φ8パイプシャフトを使用しています。

材質(フレーム)スチール 材質(ローラー部)スチール ローラーピッチ(mm)50 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)31.8 ローラー耐荷重(kg/本)24 ローラー幅(mm)400 機長(mm)1000 フレーム(mm)50X25X2.3t 用途軽・中荷重品搬送に最適です。
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする