曜日別特売
- チタンコーティング CBNダイヤ砥石 (3本入) フジ鋼業 62915784

チタンコーティング CBNダイヤ砥石 (3本入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62915784品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

チェーンソー刃をらくらく研磨。
従来のダイヤ砥石より耐久性と切れ味に優れたチタンコーティングCBNダイヤ砥石を使用(メーカー比)
市販のチェーンソー研磨機に取り付けることで、チェーンソーの研磨が行えます。
ダイヤモンドで驚異の研磨力

用途ソーチェーンの研磨に。仕様研磨部径(mm):4全長(mm)36質量(g)9チャック径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする