吊下げ金具 鋏ケース用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62915809 品番A-790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

はさみケース用の吊り下げ金具を付けて作業も楽に。

用途鋏ケース用吊り下げ金具。 仕様ケース対応幅(mm):約35●ベルト対応幅(mm):約50 材質スチール 全長(mm)90 質量(g)3 耐荷重(kg)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする