DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の 土木建築関連
DAISHIN(大進)の ショベル
DAISHIN(大進)の 木柄
木柄剣先スコップ 補強溝付 軽量
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62915818
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
補強溝付きで刃先が頑丈!!
用途
穴掘り作業に。
種別
剣先スコップ
全長(mm)
960
質量(g)
1220
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール