安全薪割りクサビ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62915836 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。
別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。

用途丸太や薪割りに。 仕様別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル 材質炭素鋼S45C 全長(mm)230 質量(g)2010

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-02
用途:
丸太の分割
製造業

刃先はするどく、重量感もあり、あたまも打ちやすく食い込みがいい。

対象商品:
62915827
2026-02-28
用途:
丸太の分割
製造業

刃先が鋭いので食い込みがよく、また、重さも程よくありスムーズに分割できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする