軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 剣型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62915879 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽いアルミ製のグリップとシャフトに丈夫な鉄製皿部!! ハイブリッド軽量ショベル。
しっかりと足で踏み込める幅広ステップ。
皿部には長い補強リブ付で丈夫です。
アルミパイプシャフトを採用!! 約30%軽量化
メーカー比

用途穴掘り作業に。 種別剣型 全長(mm)985 質量(g)1250 材質(柄部)アルミ 材質(頭)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする