嘉彦
嘉彦の 土木建築関連
嘉彦の 鏝(コテ)
嘉彦の モルタル鏝
PCモルタル鏝 先丸 土間型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62915940
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
土間に適した先丸仕上げ。
木鏝よりも軽量で耐久性があります。
使用後の清掃が楽。
用途
モルタル塗りや土間作業に。
仕様
コテ部カラー:OD
材質
●コテ板/ABS樹脂 ●柄/パイン材
全長(mm)
400
質量(g)
401