スチールローラーコンベヤ カーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62916176 品番 S3212-P75-R100W
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ローラー肉厚は1.2mmです。
Φ8パイプシャフトを使用しています。

材質(フレーム)スチール 材質(ローラー部)スチール ローラーピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.2 ローラー径(Φmm)31.8 ローラー耐荷重(kg/本)43 ローラー幅(mm)100 角度(°)90 フレーム(mm)50×25×2.3t 用途軽・中荷重品搬送に最適です。
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする