電工パワー薄刃ニッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62916220 品番PUN-200TG
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。
滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。
電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。
長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。
腰回りが軽くなり作業を快適に。
薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。
電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。

用途ケーブルや線材等の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43〜47 全長(mm)214 質量(g)0.29 切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.6 ●軟銅線5 IV線22mm2 硬度HRC(刃部)58〜64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする