電工パワー薄刃ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62916229 品番PUN-225ATG
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。
滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。
電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。
長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。
簡易圧着機能付き(
圧着専用工具ではありません)

用途ケーブルや線材等の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43〜47 全長(mm)230 質量(g)0.35 切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)3.2 ●軟銅線5 IV線22mm2 硬度HRC(刃部)58〜64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする