テラウチ(寺内製作所)
スチールローラー単体(シャフト付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ローラー幅(mm)
400
100
200
300
400
500
600
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62916325
品番
S3212-400W-S
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ローラー肉厚は1.2mmです。
Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途
軽・中荷重品搬送に最適です。
ローラー幅(mm)
400
ローラー耐荷重(kg/本)
24
シャフト径(Φmm)
8
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
31.8
注意
※個人宅への配送は出来ません。