スチールローラー単体(シャフト付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
ローラー幅(mm)600
内容量1台注文コード62916343品番S3212-600W-S
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ローラー肉厚は1.2mmです。
Φ8パイプシャフトを使用しています。

用途
軽・中荷重品搬送に最適です。
ローラー幅(mm)
600
ローラー耐荷重(kg/本)
17
シャフト径(Φmm)
8
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
31.8
注意
※個人宅への配送は出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする