※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62916755
品番
MGPM25-30Z-XC4A
参考基準価格(税別)
¥26,290
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
■ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減■省スペース化を実現
仕様
オートスイッチ:なし
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
Rc
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付