用途防犯カメラのモニターやデュアルディスプレイで作業効率アップ
仕様反応速度:5ms
質量(kg)2.585
電源12V/2A
サイズ(inch)23.8
寸法(cm)56×17×41
インターフェースHDMI/VGA
コントラスト比5000000:1
スタンド有り
表示色1677万色
解像度1920×1080
視野角水平:85° 垂直:85°
入力端子HDMI/VGA
VESAマウント(mm)100×100
寸法(inch)23.8
入数1台
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250