ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ本体
ブロードウォッチの 防犯用カメラ
超小型100万画素防犯カメラ2台 7インチ録画機能付きモニター DIY防犯セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62916780
品番
SEC-S-2M720P-SD7L-C
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容
超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル
形状
超小型カメラ
寸法(mm)
カメラ:約22×22×23、モニター:170×110×23
質量(g)
モニター:約280
電源
DC12V/1A(付属ACアダプター)
解像度
約100万画素
取付サイズ
円弧上長孔:4×6
取付ピッチ(mm)
33
主な機能
ループ録画、動感検知
金具外寸(mm)
取付け:40×22
使用場所
屋外
動作温度範囲(℃)
-10〜50
モニターサイズ
7インチ
注意
※SDカード別売、カメラを増設した場合は、表示したカメラのみ録画となります。2画面同時録画はできません。
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。