53 S-AIRスマートアイスベスト(専用アイス3個付き) S-AIR(シンメン) 62916850 53 S-AIRスマートアイスベスト(専用アイス3個付き) S-AIR(シンメン) 62916850 53 S-AIRスマートアイスベスト(専用アイス3個付き) S-AIR(シンメン) 62916850

S-AIRスマートアイスベスト(専用アイス3個付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62916850 品番 53
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

体に対し違和感なくフィットするストレッチ素材に保冷剤を空調ウェアの風の通りと体への当たり方のバランスで最適配置したアイスベスト。

付属品専用アイス3個付き サイズF 胸囲(cm)85 肩幅(cm)24.5 着丈(cm)35 素材ポリエステル90% ポリウレタン10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする