安全靴

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62917096 品番 ラスティングブルLBS-806
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

つま先を保護する樹脂先芯入り。踵が踏める2WAY仕様。4層構造でクッション性アップ。抗菌防臭加工中敷き。

ブラック サイズ(cm)26 材質(アッパー)8号帆布 材質(ソール)ラバー ウィズ3E 標準質量(g)355 材質(先芯)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
作業時

紐なしなので解けることを気にする必要もなく、安心して履けます。今のところ靴ズレもないので、自分には合っていたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする