福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ローカットセーフティスニーカー
作業用シューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62917656
品番
ノーカーズNKー10
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内側ファスナーで大きく開いて脱ぎ履きしやすい。表面は撥水加工。トウガードでつま先を保護し、破れにくい。中底抗菌防臭加工。
色
ベージュ
サイズ(cm)
22.5
材質(アッパー)
綿帆布
材質(ソール)
ラバー
ウィズ
3E
標準質量(g)
285
丈(cm)
27