ノーカーズNKー10 作業用シューズ 福山ゴム工業 62917760 ノーカーズNKー10 作業用シューズ 福山ゴム工業 62917760

作業用シューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62917760 品番 ノーカーズNKー10
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

内側ファスナーで大きく開いて脱ぎ履きしやすい。表面は撥水加工。トウガードでつま先を保護し、破れにくい。中底抗菌防臭加工。

カーキ サイズ(cm)23.5 材質(アッパー)綿帆布 材質(ソール)ラバー ウィズ3E 標準質量(g)285 丈(cm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする