船タコビラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62917884 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

アタリが少ない場合はティンセル部を手でクシャクシャにしてアピール度をアップさせてください。

用途タコ釣り用品 仕様●ハリス(号):20(135cm)●ベイト寸法(寸):4 全長(mm)250
注意
※*サイズは約

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする