マルシン漁具
マルシン漁具の 釣具
マルシン漁具の 疑似餌(ルアー/ベイト)
波止タコビラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62917900
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
アタリが少ない場合はティンセル部を手でクシャクシャにしてアピール度をアップさせてください。
用途
タコ釣り用品
仕様
●ハリス(号):14(23.5cm)●ベイト寸法(寸):2.5
全長(mm)
150
注意
※*サイズは約