テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の ローラーコンベヤ
スチールローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62918109
品番
S7638-601010
参考基準価格(税別)
¥85,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
・ローラー肉厚は3.8mmです。
・Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途
高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。
ローラー幅(mm)
600
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
3.8
材質(ローラー部)
スチール
材質(フレーム)
スチール
フレーム(mm)
90X30X4.5t
ローラー径(Φmm)
76.3
ローラー耐荷重(kg/本)
300
ローラーピッチ(mm)
100
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650