フロート付ステンストリンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62918128 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ロープ長さ10M

用途釣った魚にストレスをかけず、水中で泳がせながらキープできるストリンガーです。 仕様●ストリンガー仕様:長さ9.3cm、幅3.15cm(ロック時)、線径2mm●フロート径(cm):6.9 質量(g)(全体)118 ロープ径(Φmm)1.7 ロープ長さ(m)10
注意
※*サイズは約

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする