ロッドプロテクター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62918198 品番30cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

横滑りを防止し、置き竿や竿休めとしても大変便利です!

用途様々な場所に竿を立てかけられるロッドプロテクター! 手すりなど細目の場所に! 仕様●ベルトサイズ(mm):全長300×幅37●ロッドホールド部内径(mm):W39×H47●台座(mm):W50×H760×D30
注意
※*サイズは約

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする