※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルシン漁具
マルシン漁具の 漁網/漁具
マルシン漁具の 浮子/フロート
るんるん玉ウキセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
規格
M
注文コード
62918338
品番
M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
その時の釣れ方(対象魚の大きさ)に合わせてサイズをチョイス!
用途
チチワに通して結ぶだけ!かんたんにセットできる玉ウキ仕掛です。アジにメバル、サバやイワシと扱いやすいコンパクトロッドでフカセ釣りにチャレンジ!
仕様
●ハリス(号):1●幹糸(号):2●針 海タナゴ(号):6
規格
M
全長(cm)
350
注意
※代表画像はSサイズですが、記載サイズをご確認ください。