※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L るんるん玉ウキセット マルシン漁具 62918347 L るんるん玉ウキセット マルシン漁具 62918347 L るんるん玉ウキセット マルシン漁具 62918347

るんるん玉ウキセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 規格L 注文コード62918347 品番L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は規格など2種類から選べます 他の種類を見る

その時の釣れ方(対象魚の大きさ)に合わせてサイズをチョイス!

用途チチワに通して結ぶだけ!かんたんにセットできる玉ウキ仕掛です。アジにメバル、サバやイワシと扱いやすいコンパクトロッドでフカセ釣りにチャレンジ! 仕様●ハリス(号):1.5●幹糸(号):3●針 海タナゴ(号):8 規格L 全長(cm)350
注意
※代表画像はSサイズですが、記載サイズをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする